詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-106

品名 : かくれん棒 マルチパテ

仕様

メーカー 建築の友 型番 KB-MP
商品名 かくれん棒 マルチパテ 内容量 12g×2個
オフホワイト系 可使時間 1~2時間
完全硬化時間 24時間 施工量 2×2×1cm程度(1個)
練り合わせるだけで簡単に使用できます。
石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、 硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に使用できます。
熱、水にも強く、屋内外で使用できます。
完全硬化後(24時間後)塗装もできます。(水性・油性OK)
追加説明
カタログ価格

475 (税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/02 17:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1483ページ
バリエーション一覧
EA934KB-103 かくれん棒 型どり再生キット(ライト系)
EA934KB-104 かくれん棒 型どり再生キット(ダーク系)
EA934KB-105 かくれん棒 型どり材
EA934KB-106 かくれん棒 マルチパテ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top