品番 : EA934KB-22
品名 : 1.0kg ひび割れ補修材(グレー)
仕様
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | ウメール |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1kg | カラー | グレー |
| 硬化時間 | 夏:約24時間 冬:約48時間 |
施工面積(目安) | 300×450×(厚)5mm |
| 使用温度範囲 | 約5~30℃ | サイズ | 230×160㎜ |
| 台所、洗面所、浴室や外壁等のセメント類の収縮によるヒビ割れ、亀裂、スキ間の補修に | |||
| 膨張剤配合により、施行後スキ間や亀裂などは完全に補修されます。 | |||
| 水だけでOK | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1481ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934KB-22 1.0kg ひび割れ補修材(グレー) |
| EA934KB-23 1.0kg ひび割れ補修材(ホワイト) |
