詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-23

品名 : 1.0kg ひび割れ補修材(ホワイト)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 ウメール
内容量 1kg カラー ホワイト
硬化時間 夏:約24時間
冬:約48時間
施工面積(目安) 300×450×(厚)5mm
使用温度範囲 約5~30℃ サイズ 230×160㎜
台所、洗面所、浴室や外壁等のセメント類の収縮によるヒビ割れ、亀裂、スキ間の補修に
膨張剤配合により、施行後スキ間や亀裂などは完全に補修されます。
水だけでOK
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
 完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

815 円(税抜)/ 897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 09:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1481ページ
バリエーション一覧
EA934KB-22 1.0kg ひび割れ補修材(グレー)
EA934KB-23 1.0kg ひび割れ補修材(ホワイト)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top