詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-76

品名 : 10cc ねじ穴補修用パテ(石膏ボードの壁用)

仕様

メーカー 建築の友 型番 NG-01
商品名 ねじパテ・石膏ボードの壁用 内容量 約10ml
穴約10か所分(穴径6×深さ15mm)
使用温度範囲 0~50℃ 目安荷重 4kgf(最大引抜強度20㎏f)
硬化時間 24時間(20℃) 材質 炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
白色
ぐらぐらのねじ穴やピン穴に注入するだけ!
石膏ボードの壁にねじが効くパテ
石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴を埋めた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けて埋めた後、ねじを使用することができます。(4kg以下)
施工乾燥後(20℃・24時間以降)は着色(ポスターカラー)や研磨、切削することができます。
追加説明
カタログ価格

615 (税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/09/16 19:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1483ページ
バリエーション一覧
EA934KB-76 10cc ねじ穴補修用パテ(石膏ボードの壁用)
EA934KB-77 10cc ねじ穴補修用パテ(木部用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top