品番 : EA934KB-77
品名 : 10cc ねじ穴補修用パテ(木部用)
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | NG-02 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ねじパテ・木部用 | 内容量 | 約10ml 穴約10か所分(穴径6×深さ15mm) |
| 使用温度範囲 | 0~50℃ | 目安荷重 | 16㎏(最大引抜強度80㎏f) |
| 硬化時間 | 24時間(20℃) | 材質 | 炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水 |
| 色 | 薄茶色 | ||
| ぐらぐらのねじ穴に注入すれば、ねじ穴が元通りに。 木製の家具や壁にねじが効くパテ |
|||
| 木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴を埋めた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) | |||
| ねじより2mm程度大きい穴を空けて埋めた後、ねじを使用することができます。(16㎏以下) | |||
| 施工乾燥後(20℃・24時間以降)は着色(ポスターカラー)や研磨、切削することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/08 07:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1483ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934KB-76 10cc ねじ穴補修用パテ(石膏ボードの壁用) |
| EA934KB-77 10cc ねじ穴補修用パテ(木部用) |
