品番 : EA934KC-11BB
品名 : 50gx48 コンクリートひび割れ補修剤(エポキシ/夏
この商品は発注できません。エスコへお問合せください。
仕様
| メーカー | アルファ工業 | 型番 | AT380 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルファテック380 | 〈セット内容〉 | ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール |
| 内容量 | 50g×4セット | カラー | 淡青色(混合後) |
| 入数 | 12箱 | 使用温度範囲 | 夏場:15℃以上 |
| 硬化時間 | 24時間 | 可使時間 | 70分 |
| 補修可能ひび割れ深さ | 天井:3cm、壁:5cm、床:30cm | ||
| 主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ(天井部にも使用可能) | |||
| 揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。 | |||
| 毛細管現象による0.5mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液体) | |||
| 日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合 | |||
| 塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。 | |||
| 乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能 ※冬場では硬化時間が多少かかります。 |
|||
| 夏用ですが冬場でも使用できます。(硬化時間は多少かかります。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/31 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
