品番 : EA934KC-12
品名 : 1.0kg コンクリートひび割れ補修剤キット(夏用)
仕様
| メーカー | アルファ工業 | 型番 | AT380 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルファテック380 | 〈セット内容〉 | ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール |
| カラー | 淡青色(混合後) | 内容量 | 1kgセット |
| 使用温度範囲 | 夏場:15℃以上 | ||
| 毛細管現象による0.2mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状) | |||
| 主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ | |||
| 0.5mm以下のコンクリートのひび割れ補修に | |||
| 夏用ですが冬場でも使用できます。(硬化時間は多少かかります。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/16 15:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1481ページ | ||||
