詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934RE

品名 : 20x600/113g 絶縁パテ

仕様

メーカー マテックス 型番 R1-5-8C-SJP
商品名 LLFAスムース 用途 腐食配管の凸凹や継手部・電気接続部の段差修正
サイズ 20×600mm 厚さ 8mm
重量 113g 材質 シリコンゴム
使用温度範囲 -90~260℃ 絶縁処理 69000Vまで可能
作業時間の短縮、テープ使用量の削減ができます。
配管修理におけるホール充填への使用も可能です。
特殊な施工技術不要
ハサミで巻きやすい長さに切ってお使いいただけます。
カッター1本で糊残りなく切れます。
未使用品や余りの長期間保存可能
必ずEA944RE-25、EA944RE-25Bと併用してお使い下さい。
追加説明
カタログ価格

9,950 (税抜)/ 10,945 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/24 15:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1446ページ
ウェブカタログ画像
  • 段差や凹凸がある個所に充填し、\nテープを巻きやすくします。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top