品番 : EA944RE-25B
品名 : 25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本)
仕様
| メーカー | マテックス | 型番 | LLFA303 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | LLFAテープ | 用途 | 水道、給湯、エア、スチーム、ガス等の配管からの 漏れ補修、絶縁処理 |
| サイズ | 25.4×300mm | 厚さ | 1mm |
| 材質 | シリコンゴム | 使用温度範囲 | -90~260℃ |
| 絶縁処理 | 69,000Vまで可能 | 引張強度 | 8.2MPa |
| 入数 | 3本 | ||
| 水中使用可能 | |||
| 絶縁、漏洩修理、防食、結束が可能 | |||
| 特殊な施工技術不要 | |||
| ハサミで巻きやすい長さに切ってお使いいただけます。 | |||
| カッター1本で糊残りなく切れます。 | |||
| 未使用品や余りの長期間保存可能 | |||
| EA934REのパテと融着し一緒にご利用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/07/29 21:09現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1446ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944RE-25 25.4mmx10.91m 自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム) |
| EA944RE-25B 25.4x300mm 自己融着絶縁テーフ(シリコーンゴム/3本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA934RE : 20x600/113g 絶縁パテ |
