品番 : EA934SB-3
品名 : 20g 木材補修ねんどパテ(ライトオーク)
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | AP-02 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | かくれん棒ねんどパテ | 用途 | 屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に |
| カラー | ライトオーク | 内容量 | 20g |
| 硬化時間 | 5分(20℃の場合) | 使用温度範囲 | 常温 |
| 接着性ねんどパテ | |||
| 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています。 | |||
| 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/16 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1487ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934SB-2 20g 木材補修ねんどパテ(ダークオーク) |
| EA934SB-3 20g 木材補修ねんどパテ(ライトオーク) |
| EA934SB-4 20g 木材補修ねんどパテ(ブラウンオーク) |
| EA934SB-5 20g 木材補修ねんどパテ(ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画
