詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934SB-4

品名 : 20g 木材補修ねんどパテ(ブラウンオーク)

仕様

メーカー 建築の友 型番 AP-05
商品名 かくれん棒ねんどパテ 用途 屋内外の木部・木製品の穴埋め、キズ補修に
カラー ブラウンオーク 内容量 20g
硬化時間 5分(20℃の場合) 使用温度範囲 常温
接着性ねんどパテ
硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています。
柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/22 03:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1487ページ
バリエーション一覧
EA934SB-2 20g 木材補修ねんどパテ(ダークオーク)
EA934SB-3 20g 木材補修ねんどパテ(ライトオーク)
EA934SB-4 20g 木材補修ねんどパテ(ブラウンオーク)
EA934SB-5 20g 木材補修ねんどパテ(ブラウン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top