詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934SE-1

品名 : 13ml 補修ペン・アルミサッシ用(パールシルバー)

仕様

内容量 13ml 全長 140mm
フェルト幅 4mm 重量 25g
カラー パールシルバー(アルマイトシルバー) 入数 1本
アルミサッシ、扉等のカラー補修に
速乾性で使いやすく、特に切断面の補修に最適のペンタイプ
アクリル樹脂とアクリル顔料を使用し密着性がよく耐候性に優れます。
油性タイプ
追加説明
カタログ価格

1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 11:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1500ページ
バリエーション一覧
EA934SE-1 13ml 補修ペン・アルミサッシ用(パールシルバー)
EA934SE-2 13ml 補修ペン・アルミサッシ用(シルバー)
EA934SE-3 13ml 補修ペン・アルミサッシ用(艶有6ブロンズ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top