品番 : EA934SE-2
品名 : 13ml 補修ペン・アルミサッシ用(シルバー)
仕様
| 内容量 | 13ml | 全長 | 140mm |
|---|---|---|---|
| フェルト幅 | 4mm | 重量 | 25g |
| カラー | シルバー | 入数 | 1本 |
| アルミサッシ、扉等のカラー補修に | |||
| 速乾性で使いやすく、特に切断面の補修に最適のペンタイプ | |||
| アクリル樹脂とアクリル顔料を使用し密着性がよく耐候性に優れます。 | |||
| 油性タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1500ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934SE-1 13ml 補修ペン・アルミサッシ用(パールシルバー) |
| EA934SE-2 13ml 補修ペン・アルミサッシ用(シルバー) |
| EA934SE-3 13ml 補修ペン・アルミサッシ用(艶有6ブロンズ |
