品番 : EA934SJ-1
品名 : 50g 補修用筆付ペイント(黒)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS) | 色 | 黒 |
| 内容量 | 50g | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約30分 冬期:約1時間 |
| 塗り面積(1回塗り) | 約0.3㎡ | うすめ液 | 不要 ※粘度が高い時はラッカーうすめ液で薄めてください。 |
| 油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ、耐候性も抜群です。 | |||
| キャップに刷毛付きのペンタイプで、手軽に補修できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1501ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934SJ-1 50g 補修用筆付ペイント(黒) |
| EA934SJ-2 50g 補修用筆付ペイント(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
