詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934SJ-2

品名 : 50g 補修用筆付ペイント(白)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに
主要適用材質 プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS) 色 白
内容量 50g 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約30分
冬期:約1時間
塗り面積(1回塗り) 約0.3㎡ うすめ液 不要
※粘度が高い時はラッカーうすめ液で薄めてください。
油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ、耐候性も抜群です。
キャップに刷毛付きのペンタイプで、手軽に補修できます。
追加説明
カタログ価格

1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 11:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1501ページ
バリエーション一覧
EA934SJ-1 50g 補修用筆付ペイント(黒)
EA934SJ-2 50g 補修用筆付ペイント(白)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top