詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934WA-101

品名 : 50mmx1.5m 配管補修キット(30分硬化)

仕様

商品名 WEICON Pipe Repair-Kit 〈キット内容〉 グラスファイバーテープ
リペアースティック(鉄用)
ゴム手袋
内容量 テープ:5cm×1.5m
スティック:28g
使用温度範囲 10~35℃
色 ダークグレー 硬化時間 テープ:7~10分
スティック:10分
可使時間 テープ:3~5分
スティック:4分
完全硬化時間 テープ:30分
スティック:24時間
耐熱温度 -50~120℃
(短時間の場合:150℃)
各種配管の補修に
ステンレス鋼、アルミニウム、銅、PVC、多くのプラスチック、ガラス繊維、コンクリート、セラミック、ゴムなど、さまざまな表面に使用できます
簡単かつ迅速に補修することができ、優れた接着特性、圧力や化学薬品に対する高い耐性をもっています。
曲面やT字型、アクセスが困難な場所な箇所の補修に最適です。
テープは水に反応して貼り付くため、必ず水で濡らしてから使用してください。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/07 01:48現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1447ページ 1477ページ

代替品

EA934WA-102
バリエーション一覧
EA934WA-101 50mmx1.5m 配管補修キット(30分硬化)
EA934WA-102 50mmx3.5m 配管補修キット(30分硬化)
EA934WA-103 100mmx3.5m 配管補修キット(30分硬化)
EA934WA-104 125mmx 10m 配管補修キット(30分硬化)
ウェブカタログ画像
画像はEA934WA-103です
  • 画像はEA934WA-103です
  • テープ

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top