品番 : EA934WA-102
品名 : 50mmx3.5m 配管補修キット(30分硬化)
仕様
| 商品名 | WEICON Pipe Repair-Kit | 用途 | 各種配管の補修に |
|---|---|---|---|
| 〈キット内容〉 | グラスファイバーテープ リペアースティック(鉄用) ゴム手袋 |
内容量 | テープ:5cm×3.5m スティック:28g |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 色 | ダークグレー |
| 硬化時間 | テープ:7~10分 スティック:10分 |
可使時間 | テープ:3~5分 スティック:4分 |
| 完全硬化時間 | テープ:30分 スティック:24時間 |
耐熱温度 | -50~120℃ (短時間の場合:150℃) |
| 簡単かつ迅速な補修が可能で、優れた接着性と圧力・化学薬品への高い耐性を発揮 | |||
| 曲面やT字型、手が届きにくい箇所の補修に最適 | |||
| ステンレス鋼、アルミニウム、銅、PVC、各種プラスチック、ガラス繊維、コンクリート、セラミック、ゴムなど幅広い材質に対応 | |||
| ※水と反応して接着・硬化するため、必ず水で濡らしてから使用すること | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1447ページ 1477ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934WA-101 50mmx1.5m 配管補修キット(30分硬化) |
| EA934WA-102 50mmx3.5m 配管補修キット(30分硬化) |
| EA934WA-103 100mmx3.5m 配管補修キット(30分硬化) |
