品番 : EA934WA-2
品名 : 115g リペアースティック(銅)
エアコン配管等、銅製品の補修、穴埋め等に
仕様
| 商品名 | Repair Stick Copper | 内容量 | 115g |
|---|---|---|---|
| 色(混合後) | 銅色 | 材質 | エポキシ樹脂+銅充填剤 |
| 完全硬化時間 | 24時間 | 硬化時間 | 60分 |
| 使用可能時間 | 3分 | 耐圧強度 | 80N/m㎡ |
| 硬度(ショア―D) | 80 | せん断強度(20℃、7日後) | 銅:4.8N/m㎡ |
| 適用・対象物 | 銅 | 耐熱温度 | -50~120℃(乾燥後) (一時的:150℃) |
| 使用温度範囲 | 10~30℃ | ||
| NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品 | |||
| エアコン配管等銅製品の補修、穴埋めに。 | |||
| アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります | |||
| 溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません | |||
| 施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。 | |||
| 湿った箇所や濡れている箇所にも使用できます。 | |||
| パイプ、継手、フランジ、給湯器、冷凍庫や空調システムなどを迅速かつ簡単に修理、補修できます。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 108 (2026/11/21 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1477ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934WA-2 115g リペアースティック(銅) |
| EA934WA-2A 57g リペアースティック(銅) |
