品番 : EA934WA-2A
品名 : 57g リペアースティック(銅)
エアコン配管等、銅製品の補修、穴埋め等に
仕様
| 商品名 | Repair Stick Copper | 容量 | 57g |
|---|---|---|---|
| カラー(硬化後) | 銅色 | 材質 | エポキシ樹脂+銅充填剤 |
| 完全硬化時間(20℃) | 24時間 | 硬化時間(20℃) | 60分(触手:10分) |
| 使用可能時間(25g/20℃) | 3分 | 耐圧強度 | 80N/m㎡ |
| せん断強度(20℃、7日後) | 銅:4.8N/m㎡ | 適用・対象物 | 銅用 |
| 耐熱温度(完全硬化後) | -50~120℃ (一時的:150℃) |
使用温度範囲 | 10~30℃ |
| NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品 | |||
| エアコンの配管等、銅製品の補修・穴埋め等に | |||
| アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります | |||
| 溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません | |||
| 施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。 | |||
| 湿った箇所や濡れている箇所にも使用できます。 | |||
| パイプ、継手、フランジ、給湯器、冷凍庫や空調システムなどを迅速かつ簡単に修理、補修できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/21 09:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1477ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934WA-2 115g リペアースティック(銅) |
| EA934WA-2A 57g リペアースティック(銅) |
