詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934WA-4

品名 : 115g リペアースティック(アルミ)

車のボディ、ミッションケース等、アルミ製品の補修・穴埋めに

仕様

商品名 Repair Stick Aluminium 内容量 115g
カラー アルミ色 材質 エポキシ樹脂+アルミ充填剤
完全硬化時間 24時間 硬化時間 60分
使用可能時間 4分 耐圧強度 80N/m㎡
硬度(ショア―D) 75 せん断強度(20℃、7日後) アルミニウム:4.2N/m㎡
適用・対象物 アルミニウム 耐熱温度 -50~120℃(乾燥後)(一時的:150℃)
使用温度範囲 10~35℃
アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります
溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません
施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。
車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋めに。
車体、ギアボックス、タンク、窓枠、プロファイル、ボート、模型のひび割れ、穴、漏れの補修に
追加説明 ●弾性率…2000~2500MPa(2008/02/22)
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 123

(2026/10/07 02:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1477ページ
バリエーション一覧
EA934WA-4 115g リペアースティック(アルミ)
EA934WA-4A 57g リペアースティック(アルミ)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top