品番 : EA934WA-4A
品名 : 57g リペアースティック(アルミ)
車のボディ、ミッションケース等、アルミ製品の補修・穴埋めに
仕様
| 商品名 | Repair Stick Aluminium | 容量 | 57g |
|---|---|---|---|
| カラー(硬化後) | アルミ色 | 材質 | エポキシ樹脂+アルミ充填剤 |
| 完全硬化時間(20℃) | 24時間 | 硬化時間(20℃) | 60分(触手:10分) |
| 使用可能時間(25g/20℃) | 4分 | 耐圧強度 | 80N/m㎡ |
| 硬度(ショア―D) | 75 | せん断強度(20℃、7日後) | アルミニウム:4.2N/m㎡ |
| 適用・対象物 | アルミニウム用 | 耐熱温度(完全硬化後) | -50~120℃(一時的:150℃) |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | ||
| アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります | |||
| 溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません | |||
| 施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。 | |||
| 車のボディ、ミッションケース等のアルミ製品の補修、穴埋め等に | |||
| 車体、ギアボックス、タンク、窓枠、プロファイル、ボート、模型のひび割れ、穴、漏れの補修に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 66 (2026/11/21 10:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1477ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934WA-4 115g リペアースティック(アルミ) |
| EA934WA-4A 57g リペアースティック(アルミ) |
