詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934WC-18

品名 : 2000g セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品)

耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています

仕様

商品名 WEICON WP 内容量 2kg
硬化時間 12時間(80%)
耐熱温度範囲 -35~120℃ 使用温度範囲 15~40℃
可使時間 30分 完全硬化時間 36時間
混合比率 主剤:硬化剤=100:100 引張強度 22MPa
曲げ強度 35MPa 粘度 900.000mPa・s
付属品 パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋 使用量目安(1mmの厚みで1㎡あたり) 2.2kg
エポキシ樹脂セラミック
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
摩耗した金属表面の再生、耐摩耗コーティングとして使用できます。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

75,300 (税抜)/ 82,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 18:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1476ページ
バリエーション一覧
EA934WC-18AA 200g セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品)
EA934WC-18 2000g セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品)
ウェブカタログ画像
  • ※メーカーの都合により、手袋の色が異なる場合があります。

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top