品番 : EA934WC-18AA
品名 : 200g セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品)
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています
仕様
| 商品名 | WEICON WP | 内容量 | 200g |
|---|---|---|---|
| 色 | 灰 | 可使時間 | 30分 |
| 硬化時間 | 12時間(80%) | 完全硬化時間 | 36時間 |
| 使用温度範囲 | 15~40℃ | 耐熱温度範囲 | -35~120℃ |
| 引張強度 | 22MPa | 曲げ強度 | 35MPa |
| 混合比率 | 主剤:硬化剤=100:100 | 使用量目安 | 2.2kg(1mmの厚みで1㎡あたり) |
| 付属品 | パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋 | ||
| エポキシ樹脂セラミック | |||
| 摩耗した金属表面の再生、耐摩耗コーティングとして使用可能 | |||
| 耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1476ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934WC-18AA 200g セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品) |
| EA934WC-18 2000g セラミック補修パテ(耐摩耗・耐薬品) |
