品番 : EA934YF-11
品名 : 45x 75mm ラジアルパッチ(20枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TECH | 型番 | 165CT |
---|---|---|---|
商品名 | センテック | サイズ | 45×75mm |
入数 | 20枚 | ||
乗用車・トラック・バスチューブレスラジアルタイヤ用 | |||
内面修理用ラジアルパッチ(3mm傷用) | |||
EA934YE-13との併用をお勧めします。 | |||
必ずテックケミカルセメント(EA934YD-2)をご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 21:54現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0305ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA934YF-11 45x 75mm ラジアルパッチ(20枚) |
EA934YF-12 60x110mm ラジアルパッチ(10枚) |
EA934YF-13 75x125mm ラジアルパッチ(10枚) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA934YD-2 : 235ml 加硫セメント(パッチ用) |
関連商品 | EA934YE-13 : 3mm ユニシールステム(20本) |