品番 : EA934ZA-51
品名 : 75x 55mm RADパンチ(20枚)
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | RAD-110TL |
|---|---|---|---|
| サイズ | 75×55mm | 入数 | 20枚 |
| ラジアルタイヤ専用 | |||
| パッチ内部に強化材が入っているので耐久性に優れています。 | |||
| 自然加硫、熱加硫どちらにも対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0297ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:20枚
