詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934ZA-57

品名 : 260x130mm RADパンチ(10枚)

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 RAD-142TL
サイズ 260×130mm 入数 10枚
ラジアルタイヤ専用
パッチ内部に強化材が入っているので耐久性に優れています。
自然加硫、熱加硫どちらにも対応します。
追加説明
カタログ価格

25,000 (税抜)/ 27,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/02 04:30現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 0297ページ
バリエーション一覧
EA934ZA-51 75x 55mm RADパンチ(20枚)
EA934ZA-52 104x 67mm RADパンチ(10枚)
EA934ZA-53 125x 80mm RADパンチ(10枚)
EA934ZA-54 175x 75mm RADパンチ(10枚)
EA934ZA-55 220x 75mm RADパンチ(10枚)
EA934ZA-56 195x100mm RADパンチ(10枚)
EA934ZA-57 260x130mm RADパンチ(10枚)
ウェブカタログ画像
●入数:10枚
  • ●入数:10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top