品番 : EA934ZA-56
品名 : 195x100mm RADパンチ(10枚)
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | RAD-140TL |
|---|---|---|---|
| サイズ | 195×100mm | 入数 | 10枚 |
| ラジアルタイヤ専用 | |||
| パッチ内部に強化材が入っているので耐久性に優れています。 | |||
| 自然加硫、熱加硫どちらにも対応します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/02 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0297ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:10枚
