詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934YP-2

品名 : 35x30mm 自転車用チューブパッチ(5枚)

仕様

サイズ(mm) 35×30 入数 5枚
重量 約5g 材質 合成ゴム
追加説明
カタログ価格

465 (税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/21 15:29現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2466ページ
バリエーション一覧
EA934YP-1 φ25mm 自転車用チューブパッチ(5枚)
EA934YP-2 35x30mm 自転車用チューブパッチ(5枚)
EA934YP-3 60x40mm 自転車用チューブパッチ(5枚)
EA934YP-4 60x35mm 自転車用チューブパッチ(5枚)
ウェブカタログ画像
入数5枚
  • 入数5枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top