品番 : EA934YP-4
品名 : 60x35mm 自転車用チューブパッチ(5枚)
仕様
| サイズ(mm) | 60×35 | 入数 | 5枚 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約13g | 材質 | 合成ゴム |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/29 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2466ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934YP-1 φ25mm 自転車用チューブパッチ(5枚) |
| EA934YP-2 35x30mm 自転車用チューブパッチ(5枚) |
| EA934YP-3 60x40mm 自転車用チューブパッチ(5枚) |
| EA934YP-4 60x35mm 自転車用チューブパッチ(5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数5枚
