品番 : EA934ZA-21
品名 : 6mm レマステム(30本)
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | RM-630 |
|---|---|---|---|
| セパレート修理のあらゆる角度の傷に 対応できます。 |
|||
| サイズ | 6mm | 入数 | 30本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934ZA-21 6mm レマステム(30本) |
| EA934ZA-22 8mm レマステム(30本) |
| EA934ZA-23 10mm レマステム(20本) |
| EA934ZA-24 12mm レマステム(20本) |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:30本
