詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934ZA-23

品名 : 10mm レマステム(20本)

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 RM-10
セパレート修理のあらゆる角度の傷に
対応できます。
サイズ 10mm 入数 20本
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/02 04:30現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 0297ページ
バリエーション一覧
EA934ZA-21 6mm レマステム(30本)
EA934ZA-22 8mm レマステム(30本)
EA934ZA-23 10mm レマステム(20本)
EA934ZA-24 12mm レマステム(20本)
ウェブカタログ画像
●入数:20本
  • ●入数:20本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top