詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934ZA-33

品名 : φ43mm UPパッチ( 50枚)

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 UP-6
ラジアルタイヤ、バイアスタイヤどちらにも使用できます。
サイズ φ43mm 入数 50枚
追加説明
カタログ価格

9,760 (税抜)/ 10,736 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 11:03現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 0297ページ
バリエーション一覧
EA934ZA-31 φ27mm UPパッチ(100枚)
EA934ZA-32 φ37mm UPパッチ(100枚)
EA934ZA-33 φ43mm UPパッチ( 50枚)
EA934ZA-34 φ50mm UPパッチ( 50枚)
EA934ZA-35 φ67mm UPパッチ( 50枚)
EA934ZA-36 φ67mm UPパッチ( 30枚)
ウェブカタログ画像
●入数:50枚
  • ●入数:50枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top