品番 : EA934ZA-36
品名 : φ67mm UPパッチ( 30枚)
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | UP-12 |
|---|---|---|---|
| ラジアルタイヤ、バイアスタイヤどちらにも使用できます。 | |||
| サイズ | φ67mm | 入数 | 30枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,440 円(税抜)/ 10,384 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 10:54現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934ZA-31 φ27mm UPパッチ(100枚) |
| EA934ZA-32 φ37mm UPパッチ(100枚) |
| EA934ZA-33 φ43mm UPパッチ( 50枚) |
| EA934ZA-34 φ50mm UPパッチ( 50枚) |
| EA934ZA-35 φ67mm UPパッチ( 50枚) |
| EA934ZA-36 φ67mm UPパッチ( 30枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:30枚
