品番 : EA934ZD-0
品名 : 70g 加硫セメント
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | R-405E |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 70g | サイズ(W×D×H)mm | 35×55×155 |
| 重量(g) | 97 | 材質 | 酢酸エチル等 |
| 自然加硫用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934ZD-0 70g 加硫セメント |
| EA934ZD-1A 200g 加硫セメント |
ウェブカタログ画像
拡大
