品番 : EA934ZD-1A
品名 : 200g 加硫セメント
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | R-406E |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 200g | ||
| 自然加硫用 | |||
| 刷毛付き(キャップ内) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/31 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934ZD-0 70g 加硫セメント |
| EA934ZD-1A 200g 加硫セメント |
