品番 : EA934ZE-11
品名 : φ65mm 皿型ラスプ
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | RP-600 |
|---|---|---|---|
| シャンク径 | 6㎜ | ||
| バフエリアを平らに修正する為の工具です。 | |||
| サイズ | φ65mm | 用途 | 乗用車向け |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,060 円(税抜)/ 5,566 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/24 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934ZE-11 φ65mm 皿型ラスプ |
| EA934ZE-12 φ50mm 皿型ラスプ |
ウェブカタログ画像
拡大
