詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934ZE-12

品名 : φ50mm 皿型ラスプ

仕様

メーカー チップトップ(TIPTOP) 型番 5958975
シャンク径 6㎜
バフエリアを平らに修正する為の工具です。
サイズ φ50 用途 乗用車~トラック向け
追加説明
カタログ価格

24,100 (税抜)/ 26,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/08 22:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0297ページ
バリエーション一覧
EA934ZE-11 φ65mm 皿型ラスプ
EA934ZE-12 φ50mm 皿型ラスプ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top