詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934ZF-6

品名 : φ4.5x 90mm カッター

仕様

凸状の表面でも綺麗に加工できます。
傷口穴の大きさ調整用の工具です。
サイズ φ4.5×90mm
追加説明
カタログ価格

4,070 (税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/02/08 21:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0297ページ
バリエーション一覧
EA934ZF-6 φ4.5x 90mm カッター
EA934ZF-7 φ6.0x 80mm カッター
EA934ZF-8 φ6.0x 65mm カッター
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top