品番 : EA934ZF-7
品名 : φ6.0x 80mm カッター
仕様
| 凸状の表面でも綺麗に加工できます。 | |||
| 傷口穴の大きさ調整用の工具です。 | |||
| サイズ | φ6×80mm | ||
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/02 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934ZF-6 φ4.5x 90mm カッター |
| EA934ZF-7 φ6.0x 80mm カッター |
| EA934ZF-8 φ6.0x 65mm カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
