詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935AB-13

品名 : 310ml 多用途フレックス接着剤(白)

仕様

内容量 310ml 色 白
使用温度範囲 5~40℃ 耐熱温度範囲 -40~90℃(一時的130℃まで)
硬化時間 24時間(2~3㎜厚) 乾燥時間 25分(指触乾燥)
用途 多用途 適用材質 金属、色々なプラスチック、セラミック、木材、ガラス、石材
金属構造物・タンク・装置製造・車両・コンテナ製造・換気・空調システム・電器産業・船舶建造等に使用可能です。
シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤フリー
劣化、紫外線、海水・淡水にも強く、非常に弾力があります。
上塗り可能
LFGB規格適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/07 23:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1468ページ
バリエーション一覧
EA935AB-13 310ml 多用途フレックス接着剤(白)
EA935AB-14 310ml 多用途フレックス接着剤(灰)
EA935AB-15 310ml 多用途フレックス接着剤(黒)
ウェブカタログ画像
  • 弾力性に優れています。

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top