品番 : EA935AB-15
品名 : 310ml 多用途フレックス接着剤(黒)
仕様
| 内容量 | 310ml | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | 耐熱温度範囲 | -40~90℃(一時的130℃まで) |
| 硬化時間 | 24時間(2~3㎜厚) | 乾燥時間 | 25分(指触乾燥) |
| 用途 | 多用途 | 適用材質 | 金属、色々なプラスチック、セラミック、木材、ガラス、石材 |
| 金属構造物・タンク・装置製造・車両・コンテナ製造・換気・空調システム・電器産業・船舶建造等に使用可能です。 | |||
| シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤フリー | |||
| 劣化、紫外線、海水・淡水にも強く、非常に弾力があります。 | |||
| 上塗り可能 | |||
| LFGB規格適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1468ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935AB-13 310ml 多用途フレックス接着剤(白) |
| EA935AB-14 310ml 多用途フレックス接着剤(灰) |
| EA935AB-15 310ml 多用途フレックス接着剤(黒) |
