品番 : EA935B
品名 : 170ml 合成ゴム系・接着剤
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #13041 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | G17 | 内容量 | 170ml |
| 色 | 淡黄色 | 標準塗布量 | 130~160g/㎡ (片面あたり) |
| 可使時間 | 5~15分乾燥させてから(20℃) | 硬化時間 | 貼り合わせ、養生後直ちに(20℃) |
| 完全硬化時間 | 24~72時間(20℃) | 使用温度範囲 | 10~35℃ |
| 主成分 | クロロプレンゴム | ||
| 合成ゴム・皮革・金属・硬質プラスチック・木の接着・補修に (木工作/レザークラフト/木製家具/靴・バッグなど) |
|||
| 広口ヘラ、ノズル付 | |||
| 細長く塗布したいときはノズルを、幅広く塗布したいときは広口ヘラをご使用ください。 | |||
| 初期接着力に優れる | |||
| 多用途速乾性 | |||
| 仮止め不要 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA4VOC | |||
| JIS A 5549 造作用接着剤 | |||
| 〈接着できないもの〉 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂 |
|||
| 〈使用方法〉 ①接着面のゴミ ・サビ ・油、および塗料を落とし、よく乾燥させてください。 ※木材の凹凸やカンナなどで平滑にし、金属面のサビは紙ヤスリなどで研磨して落としてください。 ②刷毛やヘラなどで接着する両面に均一に塗布してください。 ※吸い込みの多いコンクリートやPC板などの材質には、2度塗りをするか、やや多めに塗布してください。 ③塗布後、はり合わせの時間を目安に正確な位置にはり合わせて、ハンドローラー、またはゴムハンマーでよく圧着してください。 ※はり合わせたものはすぐに使用できますが、接着強さを必要とする場合は24時間養生させてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 21:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1467ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935B 170ml 合成ゴム系・接着剤 |
| EA935B-0.5 50ml 合成ゴム系・接着剤 |
ウェブカタログ画像
拡大
