品番 : EA935B-0.5
品名 : 50ml 合成ゴム系・接着剤
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #13031 |
---|---|---|---|
商品名 | G17 | 内容量 | 50ml |
パッケージサイズ | 167×33×33mm | パッケージ重量 | 66g |
材質 | クロロプレンゴム | 用途 | ゴム、皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬質プラスチック等の強力接着に |
使用温度範囲 | 常温 | 硬化時間 | 5-10分のオープンタイム後、約1時間 |
カラー | 淡黄色 | ||
速乾、強力、耐衝撃 | |||
両面に均一に塗布し、5分放置してから接着作業を行います。 | |||
硬化時間 | 5-10分のオープンタイム後、約1時間 |
追加説明 |
●個装 サイズW(φ)[mm]…167 ●個装 サイズD[mm]…33 ●個装 サイズH[mm]…33 ●個装 重量…66g ●内箱 入数…10本 ●内箱 サイズW(mm)…170 ●内箱 サイズD(mm)…170 ●内箱 サイズH(mm)…70 ●内箱 重量…720g ●外箱 入数…200 ●外箱 サイズW(mm)…720 ●外箱 サイズD(mm)…360 ●外箱 サイズH(mm)…190 ●外箱 重量…15.5kg ●性状…クロロプレンゴム系溶剤形 ●標準使用量(塗布量)…150~200g/㎡ ●JIS規格番号1…K 6804 ●JIS規格番号2…A 5538 ●F☆☆☆☆…JIS ●速乾 ●強力 ●耐衝撃 ●仮止不要 ●用途広い ●合成ゴム・皮革・金属板・布・木・陶磁器・硬質プラスチックの強力接着に ●日曜大工 ●木工作 ●レザークラフト ●模型づくり ●家具や建具のはがれ ●バッグや靴のはがれ 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2024/06/03 01:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1541ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA935B-0.5 50ml 合成ゴム系・接着剤 |
EA935B 170ml 合成ゴム系・接着剤 |
EA935B-1 1.0Kg 合成ゴム系・接着剤 |
拡大