品番 : EA935B-16B
品名 : 120ml ウルトラ多用途接着剤(ホワイト)
水。熱に強い
屋外でも使える
屋外でも使える
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #04727 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ウルトラ多用途SU | 内容量 | 120ml |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 色 | ホワイト |
| 硬化時間 | 1時間(23℃) | 可使時間 | 約2~3分(23℃) |
| 完全硬化時間 | 約24時間(23℃) | 耐熱温度範囲 | -30~80℃ (メーカー試験データ) |
| 主成分 | シリル化ウレタン樹脂 | 用途 | 屋内、屋外、凹凸面、水回りでの接着と補修に。 (おもちゃ、バッグ、靴、家具、家電製品、手芸、工作) |
| 適用材質 | 布・フェルト、皮革、合成ゴム、軟質塩化ビニール、硬質プラスチック、木材、発泡スチロール、タイル・陶磁器、コンクリート・石、ガラス、金属 | 接着できないもの | ポリプロピレン、ポリエチレン、フッ素樹脂、貴金属、高価格品 |
| 使用方法 | 均一に塗布し、はり合わせる。 接着面積、被着材により硬化時間は異なる。 |
||
| 速硬化性 | |||
| 耐水性、耐熱性、耐衝撃性 | |||
| ヘラ付 | |||
| 広範囲の材料に使える | |||
| 膨張係数の異なる材料同士の接着 | |||
| 無溶剤で環境に優しい | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 03:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935B-15 10ml ウルトラ多用途接着剤 |
| EA935B-16 120ml ウルトラ多用途接着剤 |
| EA935B-15B 25ml ウルトラ多用途接着剤(ホワイト) |
| EA935B-16B 120ml ウルトラ多用途接着剤(ホワイト) |
| EA935B-15C 25ml ウルトラ多用途接着剤(ブラック) |
| EA935B-16C 120ml ウルトラ多用途接着剤(ブラック) |
