品番 : EA935B-16C
品名 : 120ml ウルトラ多用途接着剤(ブラック)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #04725 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ウルトラ多用途SU | 内容量 | 120ml |
| 色 | ブラック | 標準塗布量 | 多孔質面:150~200g/㎡(片面あたり) 非多孔質面:100~150g/㎡(片面あたり) |
| 可使時間 | 約2~3分(23℃) | 硬化時間 | 1時間(23℃) |
| 完全硬化時間 | 約24時間(23℃) | 使用温度範囲 | 10~35℃ |
| 耐熱温度範囲 | -30~80℃ (メーカー試験データ) |
主成分 | シリル化ウレタン樹脂 |
| 屋内、屋外、凹凸面、水回りでの接着と補修に (おもちゃ、バッグ、靴、家具、家電製品、手芸、工作など) |
|||
| ヘラ付 | |||
| 速硬化性 | |||
| 水・熱に強く、屋外でも使用可能 | |||
| 硬化後は弾力性のあるゴム状で、衝撃を吸収しショックに強い | |||
| 無溶剤で安全。環境に優しい | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA4VOC 基準適合 | |||
| 【適用材質】 布・フェルト、皮革、合成ゴム、軟質塩化ビニール、硬質プラスチック、木材、発泡スチロール、タイル・陶磁器、コンクリート・石、ガラス、金属 (※接着できないもの:ポリプロピレン、ポリエチレン、フッ素樹脂、貴金属、高価格品) |
|||
| 〈使用方法〉 ①接着する面をキレイにする。 ②片面に均一に塗布し、すぐにはり合わせる。 ③テープなどで固定して静かに置いておく。 ※約2~3分で動きづらくなり、実用強度は1時間後、約24時間で完全硬化します。(アクリル同士:約1~2cm角・23℃・湿度50%) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1466ページ | ||||
代替品
![]() |
|

