詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935BM-6

品名 : 5g 強力瞬間接着剤(液状)

仕様

メーカー 3M 型番 7054
内容量 5g 使用温度範囲 -20~80℃
透明 硬化時間 20秒
主成分 エチルシアノアクリレート 用途 バック・靴・小物、各種工作・模型、家具、部品・金具類、壁紙の補修に
適用材質 金属、木材、紙、陶磁器、合成ゴム、硬質プラスチック、革、タイル 接着できないもの ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡スチロール、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質塩化ビニール、ガラス、食器
多用途タイプの瞬間接着剤
液状
液だれしにくいノズル構造で、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。
ソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。
チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。
密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。
紙や木、陶器などのしみ込みやすい素材に使えるスピード接着できる多用途液状タイプです。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

440 (税抜)/ 484 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/02 00:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1471ページ
バリエーション一覧
EA935BM-6 5g 強力瞬間接着剤(液状)
EA935BM-7 5g 強力瞬間接着剤(ジェル状)
EA935BM-8 5g 強力瞬間接着剤(耐衝撃)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top