品番 : EA935KA-26
品名 : 90g ウッドエポキシパテ(タモ白)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #26056 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ウッドエポキシ | 内容量 | 90gセット (主剤:45g、硬化剤:45g) |
| 色 | タモ白 | 可使時間 | 40分(20℃) |
| 完全硬化時間 | 24時間 | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 耐熱温度範囲 | 常温(試験データなし) | 混合比 | 主剤1:硬化剤1(質量比) |
| 主成分 | エポキシ樹脂 | ||
| 屋内外の木部の穴うめ・欠け・すき間の充てん・補修に | |||
| 2液混合型 | |||
| ヘラ、手袋付 | |||
| 補修面が湿っていても使用できる。 | |||
| 耐水性・耐候性・耐摩耗性に優れる。 | |||
| 硬化後の凹みがほとんどなく、一度に厚塗りができる。 | |||
| 硬化後は切削加工・木ネジの使用・釘打ちができる(1週間以内)。 | |||
| 硬化後は水性・油性塗料の上塗りができる。 ※ニスやオイルステインなどの木目を生かすような塗料は、充てん箇所が目立つ場合がありますので、事前にご確認の上、ご使用ください。 |
|||
| 【主な使用用途】 節穴・釘穴・カケ・ひび・すき間の充てんと腐食部の補修 木製の家具・建具、柱、窓枠の充てん 浴室・洗面所の木製敷居、柱、ぬれ縁の腐食補修 コンクリート・石・金属部の充てん |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1484ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KA-26 90g ウッドエポキシパテ(タモ白) |
| EA935KA-27 90g ウッドエポキシパテ(ラワン) |
ウェブカタログ画像
拡大
