詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KA-27

品名 : 90g ウッドエポキシパテ(ラワン)

仕様

メーカー コニシ 型番 #26156
商品名 ウッドエポキシ 内容量 90gセット (主剤:45g、硬化剤:45g)
色 ラワン 可使時間 40分(20℃)
完全硬化時間 24時間 使用温度範囲 5~35℃
耐熱温度範囲 常温(試験データなし) 混合比 主剤1:硬化剤1(質量比)
主成分 エポキシ樹脂
屋内外の木部の穴うめ・欠け・すき間の充てん・補修に
2液混合型
ヘラ、手袋付
補修面が湿っていても使用できる。
耐水性・耐候性・耐摩耗性に優れる。
硬化後の凹みがほとんどなく、一度に厚塗りができる。
硬化後は切削加工・木ネジの使用・釘打ちができる(1週間以内)。
硬化後は水性・油性塗料の上塗りができる。
※ニスやオイルステインなどの木目を生かすような塗料は、充てん箇所が目立つ場合がありますので、事前にご確認の上、ご使用ください。
【主な使用用途】
節穴・釘穴・カケ・ひび・すき間の充てんと腐食部の補修
木製の家具・建具、柱、窓枠の充てん
浴室・洗面所の木製敷居、柱、ぬれ縁の腐食補修
コンクリート・石・金属部の充てん
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 12:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1484ページ
バリエーション一覧
EA935KA-26 90g ウッドエポキシパテ(タモ白)
EA935KA-27 90g ウッドエポキシパテ(ラワン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像
本商品は「色:ラワン」です。
  • ※画像は代表画像\n本商品は「色:ラワン」です。
  • 付属品

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top