品番 : EA935KB-1
品名 : 1.0kg コンクリート・金属用ボンド
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #41627 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | K120 | 内容量 | 1kg |
| 色 | 灰色 | 標準塗布量 | 全面塗布:1~1.2kg/㎡ 点状塗布:5~10g/点 |
| 可使時間 | 5分(20℃) | 完全硬化時間 | 24~48時間(20℃) |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 主成分 | 酢酸ビニル樹脂 |
| コンクリート・モルタルなどと金属・木材の接着に | |||
| 初期接着力に優れ、軽量物の接着には仮止めはほぼ不要 | |||
| ペースト状で、充てん性に優れる | |||
| 衝撃やはく離に優れた性能を示す | |||
| JIS A 5537 木れんが用接着剤 | |||
| F☆☆☆☆取得 | |||
| JAIA4VOC | |||
| 【主な使用用途】 コンクリート階段と金属製のノンスリップの接着 金属板とコンクリートや木下地の接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着 コンクリートと大型木れんが、胴縁、巾木などの下地木工事 |
|||
| 〈接着できないもの〉 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、合成ゴム、発泡スチロール |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1464ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA935KB-1 1.0kg コンクリート・金属用ボンド |
| EA935KB-1A 3.0kg コンクリート・金属用ボンド |
| EA935KB-10M 170ml コンクリート・金属用ボンド |
ウェブカタログ画像
拡大
