詳細表示

このページのURL:

品番 : EA935KB-1A

品名 : 3.0kg コンクリート・金属用ボンド

仕様

メーカー コニシ 型番 #41647
商品名 K120 内容量 3kg
色 灰色 標準塗布量 全面塗布:1~1.2kg/㎡
点状塗布:5~10g/点
可使時間 5分(20℃) 完全硬化時間 24~48時間(20℃)
使用温度範囲 10~35℃ 主成分 酢酸ビニル樹脂
コンクリート・モルタルなどと金属・木材の接着に
初期接着力に優れ、軽量物の接着には仮止めはほぼ不要
ペースト状で、充てん性に優れる
衝撃やはく離に優れた性能を示す
JIS A 5537 木れんが用接着剤
F☆☆☆☆取得
JAIA4VOC
【主な使用用途】
コンクリート階段と金属製のノンスリップの接着
金属板とコンクリートや木下地の接着
断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着
コンクリートと大型木れんが、胴縁、巾木などの下地木工事
〈接着できないもの〉
軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、合成ゴム、発泡スチロール
追加説明
カタログ価格

5,720 円(税抜)/ 6,292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1464ページ

代替品

EA935KB-1
バリエーション一覧
EA935KB-1 1.0kg コンクリート・金属用ボンド
EA935KB-1A 3.0kg コンクリート・金属用ボンド
EA935KB-10M 170ml コンクリート・金属用ボンド
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top